EIKO(栄工舎)
HPMテーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
135
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
20
注文コード
02871009
品番
HPTBE R3.5X7°
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長・シャンク径
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
粉末ハイス
刃数
2枚刃
全長(mm)
135
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
20
大径(Φmm)
19.69
片角(°)
7