HPTBE R3.75X10° HPMテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎) 02871045

HPMテーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)140刃長(mm)55シャンク径(Φmm)25注文コード02871045品番HPTBE R3.75X10°
参考基準価格(税別)¥86,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃全長(mm)140刃長(mm)55シャンク径(Φmm)25大径(Φmm)25.68片角(°)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする