HPMテーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)155 刃長(mm)63 シャンク径(Φmm)32 注文コード02871167 品番HPTBE R5X10°
参考基準価格(税別)¥89,300 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は全長・刃長・シャンク径など232種類から選べます 他の種類を見る
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質粉末ハイス 刃数2枚刃 全長(mm)155 刃長(mm)63 シャンク径(Φmm)32 大径(Φmm)30.61 片角(°)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする