EIKO(栄工舎)
HPMテーパーボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
155
刃長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
32
注文コード
02871176
品番
HPTBE R5X15°
参考基準価格(税別)
¥262,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長・シャンク径
など
232
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
粉末ハイス
刃数
2枚刃
全長(mm)
155
刃長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
32
大径(Φmm)
41.43
片角(°)
15