曜日別特売
HPTBE R5.25X1°30' HPMテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎) 02871185

HPMテーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)130刃長(mm)60シャンク径(Φmm)12注文コード02871185品番HPTBE R5.25X1°30'
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃全長(mm)130刃長(mm)60シャンク径(Φmm)12大径(Φmm)13.37片角(°)1°30'
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする