曜日別特売
HPTBE R5.25X5° HPMテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎) 02871228

HPMテーパーボールエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)140刃長(mm)60シャンク径(Φmm)20注文コード02871228品番HPTBE R5.25X5°
参考基準価格(税別)¥69,800販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃全長(mm)140刃長(mm)60シャンク径(Φmm)20大径(Φmm)20.12片角(°)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする