※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
築地製作所
SWクランプ ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
締付範囲(mm)
96-83
37-31
42-32
46-38
57-47
61-51
68-58
73-63
81-71
86-77
96-83
110-90
117-97
121-101
135-119
160-146
170-154
182-167
217-197
240-220
266-246
呼び径
90
32
35
38
45
50
60
65
70
75
90
100
110
117
125
150
165
175
200
225
250
タイプ
右巻
右巻
左巻
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02872200
品番
SW090-SUS
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
用途
ダクト用、薄肉ビニールホース
タイプ
右巻
呼び径
90
締付範囲(mm)
96-83
材質
ステンレス