築地製作所
SWクランプ ステンレス
用途
ダクト用、薄肉ビニールホース
材質
ステンレス
内容量
1個
全34種類を絞り込む
締付範囲(mm)
選択してください
37-31
42-32
46-38
57-47
61-51
68-58
73-63
81-71
86-77
96-83
110-90
117-97
121-101
135-119
160-146
170-154
182-167
217-197
240-220
266-246
呼び径
選択してください
32
35
38
45
50
60
65
70
75
90
100
110
117
125
150
165
175
200
225
250
タイプ
右巻
左巻
34種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
呼び径
締付範囲(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02872139
SW117-SUS
右巻
117
121-101
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872148
SW125-SUS
右巻
125
135-119
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872166
SWL150-SUS
左巻
150
160-146
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872191
SWL117-SUS
左巻
117
121-101
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872200
SW090-SUS
右巻
90
96-83
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872209
SW110-SUS
右巻
110
117-97
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872218
SW100-SUS
右巻
100
110-90
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872279
SWL100-SUS
左巻
100
110-90
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872340
SW175-SUS
右巻
175
182-167
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872349
SWL065-SUS
左巻
65
73-63
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872376
SWL125-SUS
左巻
125
135-119
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872392
SWL038-SUS
左巻
38
46-38
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872419
SW075-SUS
右巻
75
86-77
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872428
SW060-SUS
右巻
60
68-58
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872462
SWL070-SUS
左巻
70
81-71
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872471
SW070-SUS
右巻
70
81-71
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872480
SWL032-SUS
左巻
32
37-31
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872498
SW225-SUS
右巻
225
240-220
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872507
SWL060-SUS
左巻
60
68-58
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872516
SWL075-SUS
左巻
75
86-77
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872559
SW200-SUS
右巻
200
217-197
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872602
SWL050-SUS
左巻
50
61-51
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872629
SW250-SUS
右巻
250
266-246
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872647
SWL035-SUS
左巻
35
42-32
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872656
SW150-SUS
右巻
150
160-146
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872672
SW032-SUS
右巻
32
37-31
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872681
SW035-SUS
右巻
35
42-32
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872690
SW065-SUS
右巻
65
73-63
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872699
SW165-SUS
右巻
165
170-154
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872742
SWL045-SUS
左巻
45
57-47
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872760
SWL090-SUS
左巻
90
96-83
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872769
SW045-SUS
右巻
45
57-47
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872787
SW038-SUS
右巻
38
46-38
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02872812
SW050-SUS
右巻
50
61-51
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください