曜日別特売
SWL100-SUS SWクランプ ステンレス 築地製作所 02872279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWクランプ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
締付範囲(mm)110-90
呼び径100
タイプ左巻
内容量1個注文コード02872279品番SWL100-SUS
販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869
用途
ダクト用、薄肉ビニールホース
タイプ
左巻
呼び径
100
締付範囲(mm)
110-90
材質
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする