曜日別特売
SWL032-SUS SWクランプ ステンレス 築地製作所 02872480

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWクランプ ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
締付範囲(mm)37-31
呼び径32
タイプ左巻
内容量1個注文コード02872480品番SWL032-SUS
販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669
用途
ダクト用、薄肉ビニールホース
タイプ
左巻
呼び径
32
締付範囲(mm)
37-31
材質
ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする