EIKO(栄工舎)
ヘリカルテーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
4.74
4.74
4.74
3.32
2.33
2.65
2.99
3.8
4.21
1.3
1.4
2.5
3.5
5.5
17
19
30
1.93
7.5
1.7
1.9
4.5
9.5
8.5
1.5
6.5
全長(mm)
90
60
45
50
58
65
75
102
130
340
405
178
70
115
205
90
152
刃長(mm)
58
42
32
35
38
45
52
37
53
75
99
270
318
30
141
48
87
163
58
119
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02873486
品番
HTPR #3
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
3枚刃
全長(mm)
90
直径(Φmm)
4.74
刃長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
5.5
食付長さ(mm)
0.5