EIKO(栄工舎)
ヘリカルテーパーピンリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
6.5
6.5
6.5
3.32
2.33
2.65
2.99
3.8
4.21
1.3
1.4
2.5
3.5
5.5
17
19
30
1.93
7.5
1.7
1.9
4.5
9.5
4.74
8.5
1.5
全長(mm)
152
60
45
50
58
65
75
102
130
340
405
178
70
115
205
90
152
刃長(mm)
119
42
32
35
38
45
52
37
53
75
99
270
318
30
141
48
87
163
58
119
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02873520
品番
HTPR 6.5
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
3枚刃
全長(mm)
152
直径(Φmm)
6.5
刃長(mm)
119
シャンク径(Φmm)
7.5
食付長さ(mm)
1