友屋
グリップA
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・色・質量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質
本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1
色
シルバー
質量(kg)
6.5
注文コード
02873880
品番
52667XXX【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥17,980
¥
14,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
645×475×1180
色
シルバー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
注水置台使用可能
材質
本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1
質量(kg)
6.5
サイズ
A1 片面
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:581×828、ポスター:594×841
フレーム幅(mm)
32
注意
※注水置台と注水タンクは別売りです。