フック棒操作式断路器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は定格電流・定格電圧・構造など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
200
定格電圧(V)
7.2k
構造
単極単投(1P1T)
注文コード
02874011
品番
DV-1 7.2KV 200A【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)アウトレット
¥20,980¥16,980

自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。
DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。
三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。
三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。
DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
定格電流(A)
200
質量(kg)
1.1
定格電圧(V)
7.2k
構造
単極単投(1P1T)
接続
F-F
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
準拠規格
JIS C 4606
定格インパルス耐電圧(kV)
60
開閉寿命(回)
1000
操作方向
-
短時間耐電流(kA-秒)
12.5-1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする