ハチ食品
ホテル・レストラン用カレーソース 中辛
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(3kg×4袋)
注文コード
02874099
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,450
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,598
¥
6,898
バスケットに入れる
メーカー独自のカレー粉と直火釜で丹念に練り上げて熟成させたカレールーを使用し、じっくり煮込んだ本格派の業務用カレーソースです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種類
レトルト食品
カロリー(kcal)
(100gあたり)96
原材料
玉ねぎ、豚脂、小麦粉、砂糖、食塩、カレー粉、トマトペースト、ビーフエキス、大豆たん白末、香辛料、しょうがペースト、にんにくペースト、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、乳化剤、香料、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む)
栄養成分
(100g当たり)エネルギー:96kcal、たんぱく質:1.5g、脂質:5.6g、炭水化物:10.0g、食塩相当量:1.6g(推定値)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。