WG4425W コンセント付丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック) 02875158

WG4425W コンセント付丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック) 02875158
WG4425W コンセント付丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック) 02875158
WG4425W コンセント付丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック) 02875158

コンセント付丸型引掛シーリング

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)
内容量1箱(10個)注文コード02875158品番WG4425W
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
色
ミルキーホワイト
結線方式
ねじなし端子式
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
6
入数(個)
10
注意
※照明器具の質量が5kg以上の場合必ずハンガで質量を保持してください。(10kg以上の器具は取り付けできません。)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35183154
2021-09-18
用途: シーリングライト取付時使用
サービス業

磁器製ローゼットがついていたのを今回丸型引っ掛けシーリングコンセント付きに交換しました。
電線は交換しないので巻締端子式が良かった。
引っ掛けシーリングライトを取付しました。
コンセント付きなのでプラグ付きの照明器具も取付可能となりました。
以前から使用していますが使用感は良いです。

対象商品 : 35183154
2021-05-18
用途: LED照明交換時に
不動産業

説明書がなくてもドライバー1本で取付が簡単にできました。

対象商品 : 35183163
2020-08-23
用途: 照明器具取付時
その他業種

安定の品質で何の不安もなく取り付けが出来ました。定番の商品です。

対象商品 : 35183163
2019-06-25
用途: 天井のLEDライトの取り付けに使用した
卸売・小売業

取り付け本体のみじゃなくネジも入れといてくれたら助かりましたが

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする