曜日別特売
WCS4811W 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 02875472

WCS4811W 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 02875472
WCS4811W 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 02875472
WCS4811W 埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形 Panasonic(パナソニック) 02875472

埋込高シールドテレビコンセント 【4K】【8K】対応 送り配線用電流通過形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
色
ホワイト
注文コード
02875472
品番
WCS4811W
参考基準価格(税別)¥18,250販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
色
ホワイト
適合
HF、FM・VHF、UHF、BS-IF、CS-IF、BS-IF(L)、CS-IF(L)
周波数帯域(MHz)
(HF)10~76、(FM・VHF)76~300、(UHF)300~770、(BS-IF)770~1489、(CS-IF)1489~2150、(BS-IF(L))2150~2681、(CS-IF(L))2681~3224
結線方式
F型接栓式
入数(個)
5
インピーダンス(Ω)
入力/75、送り/75、TV接続口/75
挿入損失(dB)
(HF)1.9以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.9以下、(BS-IF)2.4以下、(CS-IF)3.5以下、(BS-IF(L))4.0以下、(CS-IF(L))5.5以下
結合損失(dB)
(HF)12.0以下、(FM・VHF)12.0以下、(UHF)12.0以下、(BS-IF)12.0以下、(CS-IF)13.0以下、(BS-IF(L))14.0以下、(CS-IF(L))15.0以下
逆結合損失(dB)
(HF)15以上、(FM・VHF)25以上、(UHF)20以上、(BS-IF)18以上、(CS-IF)15以上、(BS-IF(L))15以上、(CS-IF(L))15以上
電流通過
1A30VAC、0.8A15VDC

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70336778
2019-08-21
用途: アンテナコンセントの交換(BSアンテナ電源供給型)
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は、送り配線用ですが、TVからの電源をBSアンテナには送れません。WCS47612W等からの”代替え相当品あります”でたどり着いた方は、”代替え相当品”でないのでご注意ください。
 身をもって、体験しました。”代替え相当品”意味を理解できない企業さんの様で、たどり着いた商品は、注文前にとことん調べてから注文しましょう。
 同じ作動をしないと現場で困ります。良く分からないときはサイトに問い合わせて(”代替え相当品”なのに取り扱いがありません”でそれ以上のアドバイスもありませんのでご注意ください。)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし、申し訳ございません。
代替品の登録情報に関しましては修正をさせていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする