LAT-1212C-WHW ミーティングテーブル エランサ(ELANSA) 02877021

 

LAT-1212C-WHW ミーティングテーブル エランサ(ELANSA) 02877021
LAT-1212C-WHW ミーティングテーブル エランサ(ELANSA) 02877021
LAT-1212C-WHW ミーティングテーブル エランサ(ELANSA) 02877021

ミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色ホワイト
質量(kg)17
内容量1台注文コード02877021品番LAT-1212C-WHW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

配線ボックス付の会議用テーブルです。
多様なサイズ展開(長方形・正方形・丸型)により、用途やスペースに応じた
柔軟なレイアウトが可能です。
会議・打ち合わせ・コミュニケーション用途など、
シーンに応じて最適な形状をお選びいただけます。

質量(kg)
17
色
ホワイト
タイプ
丸型、脚仕様:アジャスター
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1200×720
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
脚間:742×742×655
仕様
配線ボックス(1ヵ所)
材質
天板:メラミン化粧板、エッジ:PVC、脚・フレーム:スチール、アジャスター:PP
耐荷重(kg)
天板:約50(均等荷重)
天板厚さ(mm)
30
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しもしくは軒先渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする