曜日別特売
CSR-C 6.2 コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎) 02879339

コーティング ソリッドリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)6.2全長(mm)80注文コード02879339品番CSR-C 6.2
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄材質超微粒子刃数6枚刃全長(mm)80直径(Φmm)6.2刃長(mm)35シャンク径(Φmm)6表面処理TiCNコーティング食付長さ(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする