曜日別特売
2470-10204 部品 MGX-280 三笠産業[工具] 02879376

部品 MGX-280

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
部品名称ステータ/220~240V/MGX/在庫限
ステータ/220~240V/MGX/在庫限
ナベネ/5x60-SW付/
スイッチロックカバー/UM-F.MGX
サラネ[±]4x18-SUS/MGX/在庫限
ステータ絶縁/MGX/在庫限
熱収縮チューブ/Φ25xL40/MGX
コンデンサAY/MGX/在庫限
フレーム/ボディ/MGX.MGZ/在庫限
銘板/2重絶縁/MGX.MGZ/在庫限
十字穴付ナベタッピングネジ/4x10-1種/
サラネ[±]4x22-SUS/MGX/在庫限
圧着端子/TMEV-1.25-3.5M/
防振カバー/MGX/在庫限
キャップ/黒-44810/MGX/在庫限
コードAY/MGX/在庫限
ボルト/5x30-SW付.SUS/
ブラシホルダ_R/MGX/在庫限
ブラシホルダ_L(SWカバー側)MGX/在庫限
圧着端子&端子カバーSET/ST用/在庫限
ベアリング/609ZZ/MGX/在庫限
ワッシャ/M4_ポリカーボネイト/在庫限
スイッチカバー/UM-F.MGX
銘板/製番/MGX/在庫限
十字穴付ナベ小ネジ/4x25/
ボディカバー/MGX.MGZ/在庫限
サラネ[±]4x8-SUS/MGX/在庫限
シート1/スポンジ/20x20x15T/在庫限
ファンガイド/MGX/在庫限
アマチュアAY/100V/MGX/在庫限
閉端接続子/EC-2-2/
ベアリング/6000ZZSG/
銘板/ミカサラベル/右左セット販売/在庫限
打込リベット/2.3x5/
リード線絶縁/LR・熱収縮チューブSET/在庫限
Lブラケット/前カバー/MGX/在庫限
トリガースイッチ/MGX.UM/cUL付
カーボンブラシ/6x8/MGX/在庫限
銘板/注意ラベル組合せ/MGX/在庫限
内容量1個注文コード02879376品番2470-10204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898
部品名称
ステータ/220~240V/MGX/在庫限
適合本体型式
MGX-280W
図面番号
11
1台あたりに必要な個数
1
取付場所
軽便型モーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする