EIKO(栄工舎)
Oリング用アリ溝カッター 2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
5.01
注文コード
02886339
品番
HOAC2-A A-3
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質
粉末ハイス
刃数
2枚刃
全長(mm)
60
刃長(mm)
3
シャンク径(Φmm)
6
外径(Φmm)
5.01
寸法R(mm)
0.4