EIKO(栄工舎)
スパイラルチャッキングリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
直径(Φmm)
18.98
注文コード
02886488
品番
SPSCR 18.98
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
直径
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH56
刃数
8枚刃
全長(mm)
220
直径(Φmm)
18.98
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
14
食付長さ(mm)
1.5