曜日別特売
015360-701 ブフナー型ガラスロートのみ SIBATA(柴田科学) 02886642

ブフナー型ガラスロートのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)180
内容量1個注文コード02886642品番015360-701
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

多数の孔のあるPTFE製目皿板がロート本体と分離できるので、洗浄乾燥がしやすい構造です。沈殿や結晶を吸引ろ過する目的で使用され、ろ別した物質を処理しやすくします。

TGK品番371-09-23-13容量(mL)180上部内径(mm)76足外径(Φmm)12目皿上高さ(mm)45適合ろ紙Φ(mm)70仕様ロートのみ材質ガラス全長(mm)157足長(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする