TGK(東京硝子器械)
ガラスろ過器るつぼ形分離足式1GP16
商品レビューを投稿する
取扱い終了
穴径(Φμm)
10~16
16~40
40~100
100~160
160~250
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02886825
品番
1GP16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。371-09-43-03、371-09-43-04のロート足と組合せて使用します。
用途
気体の分散、低い圧力での液体中への気体の分散、とくに粗大な沈殿物のろ過に。
穴径(Φμm)
10~16
最大外径(mm)
30
ろ過板直径(Φmm)
30
TGK品番
371-09-42-05
共通
29/17
スペース
ガラスろ過器の細孔の大きさは次の5種類があります。
規格
1GP16
板直径(Φmm)
30