曜日別特売
SPSCR 22.5 スパイラルチャッキングリーマ EIKO(栄工舎) 02886856

スパイラルチャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)22.5注文コード02886856品番SPSCR 22.5
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56刃数8枚刃全長(mm)250直径(Φmm)22.5刃長(mm)65シャンク径(Φmm)16食付長さ(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする