EIKO(栄工舎)
スパイラルロングハンドリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
9.5
9.5
9.5
11.5
10.5
11
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
9
3.8
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5.5
6.5
13
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
7.5
12
12.5
10
3.5
4.6
4.7
4.8
4.9
3
14
刃長(mm)
150
80
100
120
200
150
全長(mm)
210
120
140
170
270
280
210
300
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02888448
品番
SPLHR 9.5X150X210
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH51
刃数
6枚刃
全長(mm)
210
直径(Φmm)
9.5
刃長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
9.5
食付長さ(mm)
13