022230-501 自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学) 02888724

022230-501 自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学) 02888724
022230-501 自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学) 02888724

自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 本体のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)50
1目盛(mL)0.1
内容量1個注文コード02888724品番022230-501
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。

仕様平面摺合せ接続。ガラスコック付き。TGK品番371-11-41-15茶色容量(mL)501目盛(mL)0.1
注意
※ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする