022550-502 自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみ SIBATA(柴田科学) 02888812

自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみ

商品レビューを投稿する
容量(mL)50
1目盛(mL)0.1
内容量1個注文コード02888812品番022550-502
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。

仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。TGK品番371-11-45-15青筋容量(mL)501目盛(mL)0.1適合びん(L)2

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする