曜日別特売
HHHRT 6.9 ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎) 02889236

ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)6.9
6.9
6.6
6.7
6.8
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
6.1
6.2
6.3
6.4
7.6
7.7
7.8
7.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
全長(mm)140
刃長(mm)35
内容量1本注文コード02889236品番HHHRT 6.9
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56刃数3枚刃全長(mm)140直径(Φmm)6.9刃長(mm)35シャンク径(Φmm)MT1食付長さ(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする