EIKO(栄工舎)
ハイヘリカルリーマ(テーパーシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
7.8
7.8
7.8
8.1
8.2
8.3
8.4
7.6
7.7
7.9
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
全長(mm)
150
150
160
165
130
140
115
120
刃長(mm)
40
40
30
35
24
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02889306
品番
HHHRT 7.8
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH56
刃数
3枚刃
全長(mm)
150
直径(Φmm)
7.8
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
MT1
食付長さ(mm)
9.5