SCR 7.605 ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎) 02889787

ストレートシャンクチャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)7.605注文コード02889787品番SCR 7.605
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質SKH56刃数6枚刃全長(mm)150直径(Φmm)7.605刃長(mm)40シャンク径(Φmm)6食付長さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする