SCR 9.975 ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎) 02889961

ストレートシャンクチャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)9.975注文コード02889961品番SCR 9.975
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途
非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
材質SKH56刃数6枚刃全長(mm)160直径(Φmm)9.975刃長(mm)40シャンク径(Φmm)8食付長さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする