021320-25 ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学) 02893317

ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(mL)25
1目盛(mL)0.1
内容量1本注文コード02893317品番021320-25
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。

TGK品番371-17-53-64全長(mm)640茶褐色容量(mL)251目盛(mL)0.1許容誤差(mL)±0.03目盛白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする