曜日別特売
CSCRL 12.05 超硬ロングシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎) 02894949

超硬ロングシャンクチャッキングリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)12.05
12.05
11.98
11.99
12.01
12.02
12.03
12.04
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
8.98
8.99
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
10.98
10.99
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
9.98
9.99
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
3.98
3.99
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
2.98
2.99
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
5.98
5.99
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
7.98
7.99
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
4.98
4.99
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
全長(mm)255
刃長(mm)45
内容量1本注文コード02894949品番CSCRL 12.05
参考基準価格(税別)¥63,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質K10刃数6枚刃全長(mm)255直径(Φmm)12.05刃長(mm)45シャンク径(Φmm)12食付長さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする