EIKO(栄工舎)
超硬ロングシャンクチャッキングリーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
3.05
3.05
3.05
3.98
3.99
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
2.98
2.99
3.01
3.02
3.03
3.04
6.98
6.99
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
8.98
8.99
9.01
9.02
9.03
9.04
9.05
10.98
10.99
11.01
11.02
11.03
11.04
11.05
11.98
11.99
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
9.98
9.99
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
5.98
5.99
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
7.98
7.99
8.01
8.02
8.03
8.04
8.05
4.98
4.99
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
全長(mm)
165
205
225
240
255
165
195
180
刃長(mm)
35
35
40
45
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02895159
品番
CSCRL 3.05
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
K10
刃数
6枚刃
全長(mm)
165
直径(Φmm)
3.05
刃長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
3
食付長さ(mm)
0.5