EIKO(栄工舎)
ロングハイヘリカルリーマー(テーパーシャンク)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
9
18
20
25
30
16
8
14
15
19
13
17
9
10
11
12
全長(mm)
200
260
280
310
250
180
220
240
200
210
刃長(mm)
60
75
40
60
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02896349
品番
HHHRTL 9X200
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
用途
非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄
材質
SKH56
刃数
3枚刃
全長(mm)
200
直径(Φmm)
9
刃長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
MT1
食付長さ(mm)
9.5