曜日別特売
HHHRTL 11X200 ロングハイヘリカルリーマー(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎) 02896367

ロングハイヘリカルリーマー(テーパーシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)11
全長(mm)200
刃長(mm)60
内容量1本注文コード02896367品番HHHRTL 11X200
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56刃数3枚刃全長(mm)200直径(Φmm)11刃長(mm)60シャンク径(Φmm)MT1食付長さ(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする