代表画像
イスカル
ISO旋削 チップ RNGN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
340-6471
340-4863
340-6471
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02900585
品番
RNGN 120700T
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
鋳鉄、ニッケル基合金、高硬度鋼加工用します。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):0.10~4.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.50
トラスコ品番
340-6471
材質
IS35
厚さ(mm)
7.94
適合ホルダ
CRDNN、CRGNR/L
チップ形状
丸駒セラミック
材種
IS35
RoHS指令(10物質対応)
対応