曜日別特売
405-22-03-02 角型びん 細口 TGK(東京硝子器械) 02901911

角型びん 細口

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)50
内容量1本注文コード02901911品番405-22-03-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120
容量(mL)50TGK品番405-22-03-02材質PE(ポリエチレン)白色目盛なしキャップサイズ(mm)29口内径×胴径×高さ(mm)19×34×82口内径×胴幅×高さ(mm)19×34×82

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02901911405-22-03-0276271108-画像準備中角型びん 細口 白 PE製TGK(東京硝子器械)1本
129
税込142
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする