TGK(東京硝子器械)
角型びん 細口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
500
250
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02901945
品番
405-22-03-05
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
容量(mL)
500
TGK品番
405-22-03-05
材質
PE(ポリエチレン)
色
白色
目盛
なし
キャップサイズ(mm)
39
口内径×胴径×高さ(mm)
25×66×170
口内径×胴幅×高さ(mm)
25×66×170