曜日別特売
VNGA 160408-M2 ISO旋削 チップ VNGA-2 イスカル 02902448

代表画像

ISO旋削 チップ VNGA-2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番423-0162
内容量1個注文コード02902448品番VNGA 160408-M2
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

焼き入れ鋼、焼結合金、耐熱合金加工用です。

用途
旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.05~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30トラスコ品番423-0162材質IB20HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6適合ホルダMVJNR/L、MVVNNコーナー半径(mm)0.8チップ形状35°菱形材種IB20HCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする