代表画像
イスカル
ISO旋削 チップ CCMT-F3M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
340-9590
340-9590
340-9590
340-3317
340-6451
340-9646
339-2281
339-0688
339-2273
340-8028
341-1225
340-6497
340-9607
340-8021
339-2351
341-1227
340-6467
338-9000
339-2319
340-8040
341-1211
339-0701
341-2775
339-2322
341-1176
341-1132
341-1160
340-4876
338-9043
340-7998
339-3863
340-6457
340-8070
340-8004
339-0694
341-1152
339-2283
341-1234
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02907269
品番
CCMT 09T302-F3M
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ステンレス鋼、低炭素鋼の仕上げ加工用です。
用途
被削材:ステンレス鋼、低炭素鋼。
トラスコ品番
340-9590
厚さ(mm)
3.97
チップ形状
80°菱形
材種
IC806
RoHS指令(10物質対応)
対応