CCMT 09T304-F3M ISO旋削 チップ CCMT-F3M イスカル 02907287

代表画像

ISO旋削 チップ CCMT-F3M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番338-9043
338-9043
340-3317
340-6451
340-9646
339-2281
339-0688
339-2273
340-8028
341-1225
340-6497
340-9607
340-8021
339-2351
341-1227
340-6467
338-9000
339-2319
340-8040
341-1211
339-0701
341-2775
339-2322
341-1176
341-1132
341-1160
340-9590
340-4876
340-7998
339-3863
340-6457
340-8070
340-8004
339-0694
341-1152
339-2283
341-1234
内容量1箱(10個)注文コード02907287品番CCMT 09T304-F3M
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ステンレス鋼、低炭素鋼の仕上げ加工用です。

用途
被削材:ステンレス鋼、低炭素鋼。
トラスコ品番338-9043厚さ(mm)3.97チップ形状80°菱形材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする