仕様●推奨加工条件ap(mm):0.40~3.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番341-2798材質IC807厚さ(mm)4.76刃長(mm)12.9寸法D1(mm)5.5適合ホルダA/E/S-SCLCR/L、C#-SCLCR/L-JHP、E-SCLCR/L-HEAD、PCLCR/L-JHP-MC、PCLCR/L-S、PCLCR/L-S-JHP、SCACR/L-S、SCLCR-PAD、SCLCR/L、AVC-SCLCR/Lコーナー半径(mm)0.4チップ形状80°菱形材種IC807RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7