曜日別特売
419-32-06-70 角型目盛付ポット18-8(SUS304)製手付 TGK(東京硝子器械) 02908805

角型目盛付ポット18-8(SUS304)製手付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)約14.2
内容量1個注文コード02908805品番419-32-06-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,090
型式28容量(L)約14.2外寸法(縦×横×深さ)(mm)280×224×247TGK品番419-32-06-70材質ステンレス18-8(SUS304)形状使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02908805419-32-06-707627215828画像準備中角型目盛付ポット SUS304製 手付サンダイヤ1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする