曜日別特売
VCMT 160404-F3M ISO旋削 チップ VCMT-F3M イスカル 02910498

代表画像

ISO旋削 チップ VCMT-F3M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番340-7990
340-7990
182-9266
182-9122
182-9121
182-9344
182-9765
182-9280
182-9704
182-9510
182-9746
182-9330
340-8038
339-3851
340-9625
340-6406
339-2269
338-8985
341-1139
523-6209
201-9970
201-6786
182-9490
182-9324
内容量1箱(10個)注文コード02910498品番VCMT 160404-F3M
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ステンレス鋼の仕上げ加工用です。

用途
旋削加工用。
仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~1.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.20トラスコ品番340-7990材質IC807厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.5適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、AVC-SVUCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、PVACR/L-JHP、PVACR/L-JHP-MC、PVACR/L-S、A/S-SVJCR/L、SVACR/L、SVJCR-PAD、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVPCR/L、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/L、AVC-SVUCR/Lコーナー半径(mm)0.4チップ形状35°菱形材種IC807RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする