曜日別特売
VCMT 160404-F3P ISO旋削 チップ VCMT-F3P イスカル 02910656

代表画像

ISO旋削 チップ VCMT-F3P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番341-2820
341-2820
182-9721
182-9275
182-9103
182-9494
182-9321
182-9249
340-8048
339-2337
340-9580
341-2729
339-0723
341-1236
340-8065
340-9558
340-6461
339-2314
338-9053
339-2345
341-2772
340-9642
339-0708
182-9732
内容量1箱(10個)注文コード02910656品番VCMT 160404-F3P
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。

用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~1.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.20トラスコ品番341-2820材質IC8250厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、VACR/L-JHP、PVACR/L-JHP-MC、PVACR/L-S、A/S-SVJCR/L、SVACR/L、SVJCR-PAD、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVPCR/L、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/L、AVC-SVUCR/Lコーナー半径(mm)0.4チップ形状35°菱形材種IC8250RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする