仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~1.470●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.20トラスコ品番340-6461材質IC807厚さ(mm)3.18刃長(mm)11.1寸法D1(mm)2.8適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、PVACR/L-JHP、PVACR/L-JHP-MC、PVACR/L-S、A/S-SVJCR/L、SVACR/L、SVJCR-PAD、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVPCR/L、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/L、AVC-SVUCR/Lコーナー半径(mm)0.4チップ形状35°菱形材種IC807RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7