曜日別特売
VCMT 160404-M3M ISO旋削 チップ VCMT-M3M イスカル 02910751

代表画像

ISO旋削 チップ VCMT-M3M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番341-2807
内容量1箱(10個)注文コード02910751品番VCMT 160404-M3M
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。

用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~5.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.07~0.25トラスコ品番341-2807材質IC6015厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4適合ホルダA/S-SVLBCR/L、A/S-SVLFCR/L、A-SVUCR/L、A/S-SVQCR/L、C#-SVJCR/L、C#-SVJCR/L-JHP、C#-SVVCN、HSK A63WH-SVJCR/L、SVJCR/L、SVJCR/L-16-JHP、SVVCN、SVXCR/L、AVC-SVLCR/Lコーナー半径(mm)0.4チップ形状35°菱形材種IC6015RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする