代表画像
イスカル
ISO旋削 チップ VNMG-F3P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
338-8990
119-7378
119-7425
119-6866
182-9073
182-9096
339-3843
341-2805
338-8990
119-6877
119-7431
119-7399
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02911085
品番
VNMG 12T302-F3P
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途
旋削加工用。
仕様
●推奨加工条件ap(mm):0.40~2.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.08~0.20
トラスコ品番
338-8990
材質
IC830
厚さ(mm)
3.89
刃長(mm)
12.4
適合ホルダ
A-SVUNR/L、AVC-DVUNR/L、C#-SVJNR/L-F、HSK A63WH-SVVNN-F、MVJNR/L、MVVNN、SVANR/L-FS、SVJNR/L-F、SVVNN-F
コーナー半径(mm)
0.2
チップ形状
35°菱形
材種
IC830
RoHS指令(10物質対応)
対応